{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ravan vanjski prsten | |
ukupna duljina | 225 mm | |
za vanjski ⌀ sigurnosnih prstena | 40 mm - 100 mm | |
⌀ vrha | 2,3 mm | |
Standard | DIN 5254 A | |
Oblik | A | |
Oblik čeljusti | ravno | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | atramentirano u crnoj boji | |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 719905 A3 | |
EAN / GTIN | 4045197493088 | |
Broj proizvođača | 719905 A3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kliješta za vanjske prstenove A3
na zahtjev
Na zalihi
1.712 dijelovi na zalihi
16,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
104 dijelovi na zalihi
17,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
125 dijelovi na zalihi
19,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik čeljusti | ravno | pod kutom od 45° | ravno |
ukupna duljina | 225 | 225 | 225 |
Drška | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom |
Površina | atramentirano u crnoj boji | atramentirano u crnoj boji | crna |
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ravan vanjski prsten | Ukošen vanjski prsten | Ravan vanjski prsten |
za vanjski ⌀ sigurnosnih prstena | 40 ;100 | 40 ;100 | 40 ;100 |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | Ne | Ne |