{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Širina b | 82 mm | |
Visina h | 15 mm | |
Širina ključa | 41 mm | |
osni razmak S | 36,5 mm | |
Utična drška | 14×18 mm | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | |
Vrsta proizvoda | Utični alat - ključ nastavak |
Broj artikla | 657800 2-41 | |
EAN / GTIN | 4018754158294 | |
Broj proizvođača | 58214041 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Čeljusni utični alat 2-41 mm
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
65,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
162 dijelovi na zalihi
48,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina b | 82 mm | 82,5 mm |
Utična drška | 14×18 mm | 14×18 mm |
Visina h | 15 mm | 14 mm |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | kromirano (ne ljušti se) |
Širina ključa | 41 mm | 41 mm |
osni razmak S | 36,5 mm | 40 mm |
Materijal | Čelik legiran kromom | Krom-vanadij-čelik |