{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Širina b | 38 mm | |
Visina h | 9 mm | |
Širina ključa | 17 mm | |
osni razmak S | 25 mm | |
Utična drška | 14×18 mm | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | |
Vrsta proizvoda | Utični alat - ključ nastavak |
Broj artikla | 657800 2-17 | |
EAN / GTIN | 4018754033966 | |
Broj proizvođača | 58214017 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Čeljusni utični alat 2-17 mm
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi
43,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
95 dijelovi na zalihi
32,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina b | 38 mm | 37 mm |
Utična drška | 14×18 mm | 14×18 mm |
Visina h | 9 mm | 9 mm |
Širina ključa | 17 mm | 17 mm |
osni razmak S | 25 mm | 25 mm |
Materijal | Čelik legiran kromom | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Utični alat - ključ nastavak | Utični alat - ključ nastavak |