{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Širina b | 30 mm | |
Visina h | 7 mm | |
Širina ključa | 13 mm | |
osni razmak S | 25 mm | |
Utična drška | 14×18 mm | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | |
Vrsta proizvoda | Utični alat - ključ nastavak |
Broj artikla | 657800 2-13 | |
EAN / GTIN | 4018754033928 | |
Broj proizvođača | 58214013 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Čeljusni utični alat 2-13 mm
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
43,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
229 dijelovi na zalihi
32,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Visina h | 7 mm | 7 mm |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | kromirano (ne ljušti se) |
Širina ključa | 13 mm | 13 mm |
osni razmak S | 25 mm | 25 mm |
Materijal | Čelik legiran kromom | Krom-vanadij-čelik |
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | Usadni alat |
Vrsta proizvoda | Utični alat - ključ nastavak | Utični alat - ključ nastavak |