{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Širina b | 38 mm | |
Visina h | 8,5 mm | |
Širina ključa | 17 mm | |
Serija | 731/10 | |
osni razmak S | 17,5 mm | |
Utična drška | 9×12 mm | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | |
Vrsta proizvoda | Utični alat - ključ nastavak |
Broj artikla | 657800 1-17 | |
EAN / GTIN | 4018754033898 | |
Broj proizvođača | 58211017 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Čeljusni utični alat 1-17 mm
na zahtjev
Na zalihi
289 dijelovi na zalihi
38,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
299 dijelovi na zalihi
28,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina b | 38 mm | 37,7 mm |
Utična drška | 9×12 mm | 9×12 mm |
Visina h | 8,5 mm | 7,7 mm |
Širina ključa | 17 mm | 17 mm |
osni razmak S | 17,5 mm | 20 mm |
Materijal | Čelik legiran kromom | Krom-vanadij-čelik |
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | Usadni alat |