{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Širina b | 30 mm | |
Visina h | 7 mm | |
Širina ključa | 12 mm | |
Serija | 731/10 | |
osni razmak S | 17,5 mm | |
Utična drška | 9×12 mm | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | |
Vrsta proizvoda | Utični alat - ključ nastavak |
Broj artikla | 657800 1-12 | |
EAN / GTIN | 4018754033843 | |
Broj proizvođača | 58211012 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Čeljusni utični alat 1-12 mm
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
42,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
28,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina b | 30 mm | 27,5 mm |
Utična drška | 9×12 mm | 9×12 mm |
Visina h | 7 mm | 5,7 mm |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | kromirano (ne ljušti se) |
Materijal | Čelik legiran kromom | Krom-vanadij-čelik |
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | Usadni alat |
Vrsta proizvoda | Utični alat - ključ nastavak | Utični alat - ključ nastavak |