{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Širina b | 66 mm | |
Visina h | 14 mm | |
Širina ključa | 30 mm | |
osni razmak S | 30 mm | |
Utična drška | 14×18 mm | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | |
Vrsta proizvoda | Utični alat - ključ nastavak |
Broj artikla | 657800 2-30 | |
EAN / GTIN | 4018754034031 | |
Broj proizvođača | 58214030 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Čeljusni utični alat, tip-širina ključa: 2-30mm
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi
59,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
196 dijelovi na zalihi
44,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina b | 66 mm | 62,7 mm |
Utična drška | 14×18 mm | 14×18 mm |
Visina h | 14 mm | 14 mm |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | kromirano (ne ljušti se) |
Širina ključa | 30 mm | 30 mm |
osni razmak S | 30 mm | 32,5 mm |
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | Usadni alat |