{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Širina b | 66 mm | |
Visina h | 14 mm | |
Širina ključa | 32 mm | |
osni razmak S | 32,5 mm | |
Utična drška | 14×18 mm | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | |
Vrsta proizvoda | Utični alat - ključ nastavak |
Broj artikla | 657800 2-32 | |
EAN / GTIN | 4018754034048 | |
Broj proizvođača | 58214032 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Čeljusni utični alat 2-32 mm
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi
59,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
454 dijelovi na zalihi
44,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina b | 66 mm | 65,2 mm |
Visina h | 14 mm | 14 mm |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | kromirano (ne ljušti se) |
Širina ključa | 32 mm | 32 mm |
osni razmak S | 32,5 mm | 32,5 mm |
Materijal | Čelik legiran kromom | Krom-vanadij-čelik |
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | Usadni alat |