{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Širina b | 74 mm | |
Visina h | 15 mm | |
Širina ključa | 36 mm | |
osni razmak S | 32,5 mm | |
Utična drška | 14×18 mm | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | |
Vrsta proizvoda | Utični alat - ključ nastavak |
Broj artikla | 657800 2-36 | |
EAN / GTIN | 4018754158270 | |
Broj proizvođača | 58214036 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Čeljusni utični alat 2-36 mm
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi
65,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
261 dijelovi na zalihi
44,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina b | 74 mm | 66,5 mm |
Utična drška | 14×18 mm | 14×18 mm |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | kromirano (ne ljušti se) |
Širina ključa | 36 mm | 36 mm |
osni razmak S | 32,5 mm | 32,5 mm |
Materijal | Čelik legiran kromom | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Utični alat - ključ nastavak | Utični alat - ključ nastavak |