{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Širina b | 82,5 mm | |
Visina h | 14 mm | |
Širina ključa | 41 mm | |
osni razmak S | 40 mm | |
Utična drška | 14×18 mm | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | |
Vrsta proizvoda | Utični alat - ključ nastavak |
Broj artikla | 657792 2-41 | |
EAN / GTIN | 4062406277550 | |
Broj proizvođača | 657792 2-41 |