Čeljusni utični alat 1-13 mm

Artikl br.: 657792 1-13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
387 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip-širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Mogućnost zamjene alata: Usadni alat

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mogućnost zamjene alata Usadni alat
Širina b 28,8 mm
Visina h 5,7 mm
Širina ključa 13 mm
osni razmak S 17,5 mm
Utična drška 9×12 mm
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirano (ne ljušti se)
Vrsta proizvoda Utični alat - ključ nastavak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 657792 1-13
EAN / GTIN 4062406277352
Broj proizvođača 657792 1-13

Opis

Izvedba:

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Odgovara:

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

Napomena:

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu