{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 6 mm | |
Duljina krakova | 96×38 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Površina | mangan-fosfatirano | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 626038 6 | |
EAN / GTIN | 4045197921369 | |
Broj proizvođača | 626038 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni L odvijač fosfatiran 6 mm
na zahtjev
Na zalihi
2.667 dijelovi na zalihi
0,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.567 dijelovi na zalihi
0,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
116 dijelovi na zalihi
4,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti | Opružna kuglica od vel. 3 | ||
Površina | mangan-fosfatirano | niklano | |
Imbus | 6 | 6 | 6 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | ||
Duljina krakova | 96×38 | 96×38 | 180×32 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijač |