{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 4 mm | |
Duljina krakova | 74×29 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Površina | mangan-fosfatirano | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 626038 4 | |
EAN / GTIN | 4045197921345 | |
Broj proizvođača | 626038 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni L odvijač fosfatiran 4 mm
na zahtjev
Na zalihi
5.246 dijelovi na zalihi
0,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.653 dijelovi na zalihi
0,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi
3,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti | Opružna kuglica od vel. 3 | ||
Površina | mangan-fosfatirano | niklano | |
Imbus | 4 | 4 | 4 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | ||
Duljina krakova | 74×29 | 74×29 | 140×25 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijač |