{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 10 mm | |
Duljina krakova | 122×50 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Površina | mangan-fosfatirano | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 626038 10 | |
EAN / GTIN | 4045197921406 | |
Broj proizvođača | 626038 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni L odvijač fosfatiran 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
568 dijelovi na zalihi
1,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
284 dijelovi na zalihi
2,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
6,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti | Opružna kuglica od vel. 3 | ||
Površina | mangan-fosfatirano | niklano | |
Imbus | 10 | 10 | 10 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | ||
Duljina krakova | 122×50 | 122×50 | 219×40 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijač |