{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 1,3 mm | |
Duljina krakova | 41×13 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Površina | mangan-fosfatirano | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 626038 1,3 | |
EAN / GTIN | 4045197921291 | |
Broj proizvođača | 626038 1,3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
6-kutni L odvijač fosfatiran, 6-kut: 1,3mm
na zahtjev
Na zalihi
1.209 dijelovi na zalihi
0,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6.554 dijelovi na zalihi
0,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Površina | mangan-fosfatirano | niklano |
Imbus | 1,3 mm | 1,3 mm |
Duljina krakova | 41×13 mm | 41×13 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |