6-kutni L odvijač fosfatiran 27 mm

Artikl br.: 626038 27
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
115 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 27 mm
Duljina krakova 277×127 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Površina mangan-fosfatirano
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 626038 27
EAN / GTIN 4045197921482
Broj proizvođača 626038 27

Opis

Izvedba:

L odvijač; prema DIN 911 / DIN ISO 2936. Krom-vanadij čelik, čeone površine ravno obrađene, rubovi skošeni.
Fosfatirana površina.

Napomena:

HOLEX kutni odvijači dostupni i u colima u našoj e-trgovini (br. 626039 i br. 626042).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu