{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 14 mm | |
Duljina krakova | 154×70 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Površina | mangan-fosfatirano | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 626038 14 | |
EAN / GTIN | 4045197921437 | |
Broj proizvođača | 626038 14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni L odvijač fosfatiran 14 mm
na zahtjev
Na zalihi
620 dijelovi na zalihi
4,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.117 dijelovi na zalihi
5,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
676 dijelovi na zalihi
9,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Dugačka izvedba | Da | ||
Površina | mangan-fosfatirano | niklano | |
Imbus | 14 | 14 | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | ||
Duljina krakova | 154×70 | 154×70 | 294×70 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijači |