{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 1,5 mm | |
Duljina krakova | 46,5×15,5 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Površina | mangan-fosfatirano | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 626038 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197921307 | |
Broj proizvođača | 626038 1,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni L odvijač fosfatiran 1,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
2.160 dijelovi na zalihi
0,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12.205 dijelovi na zalihi
0,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
0,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti | Opružna kuglica od vel. 3 | ||
Površina | mangan-fosfatirano | niklano | kromirano |
Imbus | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | ||
Duljina krakova | 46,5×15,5 | 46,5×15,5 | |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijač |