{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 19 mm | |
Duljina krakova | 199×89 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Površina | mangan-fosfatirano | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 626038 19 | |
EAN / GTIN | 4045197921451 | |
Broj proizvođača | 626038 19 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni L odvijač fosfatiran 19 mm
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
10,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
329 dijelovi na zalihi
11,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
264 dijelovi na zalihi
21,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Dugačka izvedba | Da | ||
Površina | mangan-fosfatirano | niklano | |
Imbus | 19 | 19 | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | ||
Duljina krakova | 199×89 | 199×89 | 379×89 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijači |