{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 4 mm | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Duljina krakova | 140×25 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti | Opružna kuglica od vel. 3 | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 626087 4 | |
EAN / GTIN | 4045197954831 | |
Broj proizvođača | 626087 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni, L odvijač sa zadržnom kuglicom kromiran 4 mm
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi
3,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
825 dijelovi na zalihi
0,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.199 dijelovi na zalihi
0,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
2,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
kut od 100 stupnjeva | Ne | |||
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Površina | niklano | mangan-fosfatirano | kromirano | |
Imbus | 4 | 4 | 4 | 4 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | ||
Duljina krakova | 140×25 | 74×29 | 74×29 | 80×22 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači | Odvijači | Odvijač |