{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 6 mm | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Duljina krakova | 180×32 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti | Opružna kuglica od vel. 3 | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 626087 6 | |
EAN / GTIN | 4045197954855 | |
Broj proizvođača | 626087 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni, L odvijač sa zadržnom kuglicom kromiran 6 mm
na zahtjev
Na zalihi
116 dijelovi na zalihi
4,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.751 dijelovi na zalihi
0,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.270 dijelovi na zalihi
0,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
3,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti | Opružna kuglica od vel. 3 | ne | ||
Površina | niklano | mangan-fosfatirano | kromirano | |
Imbus | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | ||
Duljina krakova | 180×32 mm | 96×38 mm | 96×38 mm | 100×28 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači | Odvijači | Odvijač |