{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 2 mm | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti | Opružna kuglica od vel. 3 | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 626087 2 | |
EAN / GTIN | 4045197954800 | |
Broj proizvođača | 626087 2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni, L odvijač sa zadržnom kuglicom kromiran 2 mm
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
0,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.894 dijelovi na zalihi
0,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.484 dijelovi na zalihi
0,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
1,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti | Opružna kuglica od vel. 3 | ne | ||
Površina | kromirano | niklano | mangan-fosfatirano | kromirano |
Imbus | 2 | 2 | 2 | 2 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | ||
Duljina krakova | 52×18 | 52×18 | 56×16 | |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači | Odvijači | Odvijač |