{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 2,5 mm | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti | Opružna kuglica od vel. 3 | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 626087 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197954817 | |
Broj proizvođača | 626087 2,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni, L odvijač sa zadržnom kuglicom kromiran 2,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
0,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18.655 dijelovi na zalihi
0,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
513 dijelovi na zalihi
0,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi
2,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti | Opružna kuglica od vel. 3 | ne | ||
Površina | kromirano | niklano | mangan-fosfatirano | kromirano |
Imbus | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | ||
Duljina krakova | 58,5×20,5 mm | 58,5×20,5 mm | 63×18 mm | |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači | Odvijači | Odvijač |