{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 2,5 mm | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Duljina krakova | 63×18 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti | ne | |
Površina | kromirano | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | Da | |
kut od 100 stupnjeva | Ne | |
Dugačka izvedba | Ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 626082 2,5 | |
EAN / GTIN | 4062406570323 |