Garnitura 6-kutnih L odvijača s kuglastom glavom kromirani 9

Artikl br.: 626084 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
657 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 626084 9
EAN / GTIN 4062406570392
Broj proizvođača 626084 9

Opis

Izvedba:

L odvijač; optimalne duljine krakova. S kuglastom glavom koju se može postaviti ukošeno do nagiba od 30°.
Krom-vanadij čelik, kaljen (tvrd), površina kromirana. Plastična kutija omogućuje jednostavno skidanje svakog pojedinačnog ključa bez potrebe za pomicanjem drugog.

Opseg isporuke:

po 1 kutni odvijač br. 626082: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Pohrana:: Plastični držač

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu