{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 5 mm | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Duljina krakova | 90×25 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti | ne | |
Površina | kromirano | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | Da | |
kut od 100 stupnjeva | Ne | |
Dugačka izvedba | Ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 626082 5 | |
EAN / GTIN | 4062406570354 | |
Broj proizvođača | 626082 5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
6-kutni L odvijač, s kuglastom glavom kromiran 5 mm
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
2,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.280 dijelovi na zalihi
0,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.058 dijelovi na zalihi
0,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
3,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
kut od 100 stupnjeva | Ne | |||
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Površina | kromirano | niklano | mangan-fosfatirano | |
Imbus | 5 | 5 | 5 | 5 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | ||
Duljina krakova | 90×25 | 85×33 | 85×33 | 160×28 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači | Odvijači | Odvijač |