{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 5 mm | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Duljina krakova | 160×28 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti | Opružna kuglica od vel. 3 | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 626087 5 | |
EAN / GTIN | 4045197954848 | |
Broj proizvođača | 626087 5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni, L odvijač sa zadržnom kuglicom kromiran 5 mm
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi
3,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.485 dijelovi na zalihi
0,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.350 dijelovi na zalihi
0,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
2,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
kut od 100 stupnjeva | Ne | |||
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Površina | niklano | mangan-fosfatirano | kromirano | |
Imbus | 5 | 5 | 5 | 5 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | ||
Duljina krakova | 160×28 | 85×33 | 85×33 | 90×25 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači | Odvijači | Odvijač |