{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 2,5 mm | |
Duljina krakova | 58,5×20,5 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Površina | niklano | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 626037 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197921109 | |
Broj proizvođača | 626037 2,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
6-kutni L odvijač niklan, 6-kut: 2,5mm
na zahtjev
Na zalihi
17.835 dijelovi na zalihi
0,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
0,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
0,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi
2,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti | Opružna kuglica od vel. 3 | ne | ||
Površina | niklano | mangan-fosfatirano | kromirano | kromirano |
Imbus | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | ||
Duljina krakova | 58,5×20,5 mm | 58,5×20,5 mm | 63×18 mm | |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijač | Odvijač |