6-kutni L odvijač niklan 32 mm

Artikl br.: 626037 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Imbus 32 mm
    Duljina krakova 347×157 mm
    Profil progona 6-kutni odvijač
    Površina niklano
    Vrsta proizvoda Odvijači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 626037 32
    EAN / GTIN 4062406229542
    Broj proizvođača 626037 32

    Opis

    Izvedba:

    Površina niklana.
    L odvijač; prema DIN 911 / DIN ISO 2936. Krom-vanadij čelik, čeone površine ravno obrađene, rubovi skošeni.

    Napomena:

    HOLEX kutni odvijači dostupni i u colima u našoj e-trgovini (br. 626039 i br. 626042).

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu