6-kutni L odvijač niklan, 6-kut: 3,5mm

Artikl br.: 626037 3,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
1.168 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 3,5 mm
Duljina krakova 69,5×25,5 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Površina niklano
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 626037 3,5
EAN / GTIN 4045197921123
Broj proizvođača 626037 3,5

Opis

Izvedba:

Površina niklana.
L odvijač; prema DIN 911 / DIN ISO 2936. Krom-vanadij čelik, čeone površine ravno obrađene, rubovi skošeni.

Napomena:

HOLEX kutni odvijači dostupni i u veličinama u colima (br. 626039 i br. 626042).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu