{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 2 mm | |
Duljina krakova | 52×18 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Površina | niklano | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 626037 2 | |
EAN / GTIN | 4045197912497 | |
Broj proizvođača | 626037 2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
6-kutni L odvijač niklan 2 mm
na zahtjev
Na zalihi
6.372 dijelovi na zalihi
0,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.351 dijelovi na zalihi
0,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi
0,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
1,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti | Opružna kuglica od vel. 3 | ne | ||
Površina | niklano | mangan-fosfatirano | kromirano | kromirano |
Imbus | 2 | 2 | 2 | 2 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | ||
Duljina krakova | 52×18 | 52×18 | 56×16 | |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijač | Odvijač |