6-kutni L odvijač niklan 3 mm

Artikl br.: 626037 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4.768 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 3 mm
Duljina krakova 66×23 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Površina niklano
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 626037 3
EAN / GTIN 4045197921116
Broj proizvođača 626037 3

Opis

Izvedba:

Površina niklana.
L odvijač; prema DIN 911 / DIN ISO 2936. Krom-vanadij čelik, čeone površine ravno obrađene, rubovi skošeni.

Napomena:

HOLEX kutni odvijači dostupni i u colima u našoj e-trgovini (br. 626039 i br. 626042).

Preuzimanja i dokumenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


6-kutni L odvijač niklan 3 mm

6-kutni L odvijač niklan 3 mm

na zahtjev
Na zalihi
4.768 dijelovi na zalihi
0,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9.527 dijelovi na zalihi
0,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
3,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
2,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Profil progona 6-kutni odvijač 6-kutni odvijač 6-kutni odvijač 6-kutni odvijač
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti Opružna kuglica od vel. 3 ne
Površina niklano mangan-fosfatirano kromirano
Imbus 3 3 3 3
Materijal Krom-vanadij-čelik Krom-vanadij-čelik
Duljina krakova 66×23 66×23 126×20 71×20
Vrsta proizvoda Odvijači Odvijači Odvijač Odvijač

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu