{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 18 mm | |
Širina ključa 2 | 21 mm | |
Duljina ključa L | 308 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 28 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 32 mm | |
Površina | kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615950 18X21 | |
EAN / GTIN | 4045197161000 | |
Broj proizvođača | 615950 18X21 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani okasti ključ, koljenast 18X21 mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
10,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
326 dijelovi na zalihi
17,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 308 mm | 300 mm |
Širina ključa 1 | 18 mm | 18 mm |
Širina ključa 2 | 21 mm | 21 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 28 mm | 28 mm |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 32 mm | 32 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |