{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z7 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | C1625 | |
Opis oblika | Valjkasto okruglo (WRC) | |
⌀ glave | 16 mm | |
Duljina glave | 25 mm | |
Ukupna duljina | 70 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540750 C1625 | |
EAN / GTIN | 4045197723543 | |
Broj proizvođača | 540750 C1625 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo Z7 − srednje grubo, križno ozubljen C1625
na zahtjev
Na zalihi
321 dijelovi na zalihi
49,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
75,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
71,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Valjkasto okruglo (WRC) | Valjkasto obli | Valjkasto obli |
Ukupna duljina | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ glave | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Rezni materijal | HM | HM AlCrN | HM AlTiN |
⌀ drške | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 25 mm | 25 mm | 25 mm |