{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | GARANT Master Steel | |
Rezni materijal | HM AlCrN | |
Opis oblika | Valjkasto obli | |
⌀ glave | 16 mm | |
Duljina glave | 25 mm | |
Ukupna duljina | 70 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 547400 C1625 | |
EAN / GTIN | 4062406774073 | |
Broj proizvođača | 547400 C1625 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Roto glodalo (obloženo) GARANT Master Steel – grubo, HM AlCrN, tip: C1625
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
75,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
212 dijelovi na zalihi
49,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
71,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Valjkasto obli | Valjkasto okruglo (WRC) | Valjkasto obli |
Ukupna duljina | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ glave | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Rezni materijal | HM AlCrN | HM | HM AlTiN |
⌀ drške | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 25 mm | 25 mm | 25 mm |