{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | GARANT Master Steel | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z čelik | |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | |
Rezni materijal | HM AlCrN | |
Oblik | F0618 | |
Opis oblika | Luk | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 18 mm | |
Ukupna duljina | 55 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 547400 F0618 | |
EAN / GTIN | 4062406774172 | |
Broj proizvođača | 547400 F0618 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Roto glodalo (obloženo) GARANT Master Steel – grubo, HM AlCrN, tip: F0618
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
28,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
31,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Luk | Luk |
⌀ glave | 6 mm | 6 mm |
Rezni materijal | HM AlCrN | HM AlTiN |
Kratka oznaka ozubljenja | Z čelik | INOX |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | grubo |
⌀ drške | 6 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo |