{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | GARANT Master Steel | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z čelik | |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | |
Rezni materijal | HM AlCrN | |
Oblik | A1225 | |
Opis oblika | Cilindar | |
⌀ glave | 12 mm | |
Duljina glave | 25 mm | |
Ukupna duljina | 65 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 547400 A1225 | |
EAN / GTIN | 4062406774028 | |
Broj proizvođača | 547400 A1225 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo (obloženo) GARANT Master Steel – grubo A1225
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi
50,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
55,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Cilindar | Cilindar |
Ukupna duljina | 65 | 65 |
⌀ glave | 12 | 12 |
Kratka oznaka ozubljenja | Z čelik | INOX |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | grubo |
⌀ drške | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo |