{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | GARANT Master Steel | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z čelik | |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | |
Rezni materijal | HM AlCrN | |
Oblik | D0605 | |
Opis oblika | Kugla | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 5 mm | |
Ukupna duljina | 45 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 547400 D0605 | |
EAN / GTIN | 4062406774080 | |
Broj proizvođača | 547400 D0605 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo (obloženo) GARANT Master Steel – grubo D0605
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
24,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
27,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Kugla | Kugla |
Ukupna duljina | 45 | 45 |
⌀ glave | 6 | 6 |
Rezni materijal | HM AlCrN | HM AlTiN |
⌀ drške | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 5 | 5 |