{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | GARANT Master Steel | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z čelik | |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | |
Rezni materijal | HM AlCrN | |
Oblik | C0616 | |
Opis oblika | Valjkasto obli | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 16 mm | |
Ukupna duljina | 55 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 547400 C0616 | |
EAN / GTIN | 4062406774035 | |
Broj proizvođača | 547400 C0616 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo (obloženo) GARANT Master Steel – grubo C0616
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
29,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
31,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Valjkasto obli | Valjkasto obli |
Ukupna duljina | 55 | 55 |
⌀ glave | 6 | 6 |
Rezni materijal | HM AlCrN | HM AlTiN |
Kratka oznaka ozubljenja | Z čelik | INOX |
⌀ drške | 6 | 6 |
Duljina glave | 16 | 16 |