{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 28,5 mm | |
Vrsta | IC908 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Kut vrha | 154 stupanj | |
Za veličinu tijela svrdla | 28 | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,4 mm/okr | |
Posmak fz u čeliku < 55 HRC | 0,22 mm/okr | |
Iscar – oznaka artikla | ICP 285 IC908 | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Geometrija | ICP | |
Oznaka proizvođača | ICP 285 IC908 | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje |
Broj artikla | 231740 28,5 | |
EAN / GTIN | 7291075247510 | |
Broj proizvođača | 5506671 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM umetak za rezanje ICP k7, IC908, ⌀ DC: 28,5mm
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
187,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
174,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
174,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm |
Broj zamjena/oštrica | 2 | 1 | 1 |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | HM | HM |
Kut vrha | 154 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj |
Za veličinu tijela svrdla | 28 | 28 | 28 |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje | Rezni umetak za bušenje | Rezni umetak za bušenje |