ISCAR SUMOCHAM umetak za rezanje ICP k7 31,5 mm

Artikl br.: 231740 31,5
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: Tvrdi metal (HM)
  • Kut vrha: 154

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SUMOCHAM
⌀ D 31,5 mm
Vrsta IC908
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Kut vrha 154 stupanj
Za veličinu tijela svrdla 31
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,4 mm/okr
Posmak fz u čeliku < 55 HRC 0,22 mm/okr
Iscar – oznaka artikla ICP 315 IC908
Broj zamjena/oštrica 2
Prevlaka TiAlN
Geometrija ICP
Oznaka proizvođača ICP 315 IC908
Vrsta proizvoda Rezni umetak za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 231740 31,5
EAN / GTIN 7291075247602
Broj proizvođača 5506680

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
100
Čelik < 750 N/mm²
P
90
Čelik < 900 N/mm²
P
100
Čelik < 1100 N/mm²
P
70
Čelik < 1400 N/mm²
P
55
Čelik < 55 HRC
H
35
Čelik < 60 HRC
H
35
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
Inconel
S
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Prizmatično brušeni umetak za rezanje za precizno pozicioniranje i sjedenje. Zakošene radijalne površine za značajno povećanje sile stezanja zbog sila rezanja koje djeluju tijekom obrade. Za produktivno bušenje s velikim posmacima.
ICP
Glavna područja primjene ISO P, ISO M (osobito Duplex) i ISO H. Jedinstvena priprema oštrice za najbolji mogući kompromis između stabilnosti oštrice i oštrine rezanja.

Napomena:

Podaci o rezanju vrijede za tijelo svrdla 5×D. Pilotne rupe postavljajte samo s umetcima za rezanje iste vrste – posebno s umetcima FCP i QCP-2M. Obratite pozornost na upute za primjenu tijela svrdla. Tolerancija rezanja umetaka: k7 (pozitivno toleriran promjer rezanja).
Konvencija imenovanja: [tip] [⌀ DC]-[dodatak] [materijal za rezanje]
Primjeri:
Br. 231740 6,5 ICP 065 IC908
Br. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Br. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu