{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 14 mm | |
Vrsta | IC908 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Kut vrha | 154 stupanj | |
Za veličinu tijela svrdla | 14 | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,26 mm/okr | |
Posmak fz u čeliku < 55 HRC | 0,16 mm/okr | |
Iscar – oznaka artikla | ICP 140 IC908 | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Geometrija | ICP | |
Oznaka proizvođača | ICP 140 IC908 | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje |
Broj artikla | 231740 14 | |
EAN / GTIN | 7291075248234 | |
Broj proizvođača | 5508420 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM umetak za rezanje ICP k7 14 mm
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
124,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
108,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D | 14 | 14 |
Broj zamjena/oštrica | 2 | 1 |
Prevlaka | TiAlN | TiAlN |
Vrsta | IC908 | HB3040 |
Kut vrha | 154 | 160 |
Za veličinu tijela svrdla | 14 | 14 |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |