{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 11 mm | |
Vrsta | IC908 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Kut vrha | 154 stupanj | |
Za veličinu tijela svrdla | 11 | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Posmak fz u čeliku < 55 HRC | 0,11 mm/okr | |
Iscar – oznaka artikla | ICP 110 IC908 | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Geometrija | ICP | |
Oznaka proizvođača | ICP 110 IC908 | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje |
Broj artikla | 231740 11 | |
EAN / GTIN | 7291075247794 | |
Broj proizvođača | 5508286 |