{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 17,5 mm | |
Vrsta | IC908 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Kut vrha | 154 stupanj | |
Za veličinu tijela svrdla | 17 | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,31 mm/okr | |
Posmak fz u čeliku < 55 HRC | 0,18 mm/okr | |
Iscar – oznaka artikla | ICP 175 IC908 | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Geometrija | ICP | |
Oznaka proizvođača | ICP 175 IC908 | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje |
Broj artikla | 231740 17,5 | |
EAN / GTIN | 7291075248562 | |
Broj proizvođača | 5508576 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM umetak za rezanje ICP k7, IC908, ⌀ DC: 17,5mm
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
148,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
119,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D | 17,5 mm | 17,5 mm |
Broj zamjena/oštrica | 2 | 1 |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | HM |
Kut vrha | 154 stupanj | 160 stupanj |
Za veličinu tijela svrdla | 17 | 17 |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje | Rezni umetak za bušenje |