{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 13,5 mm | |
Vrsta | IC908 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Kut vrha | 154 stupanj | |
Za veličinu tijela svrdla | 13 | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,24 mm/okr | |
Posmak fz u čeliku < 55 HRC | 0,14 mm/okr | |
Iscar – oznaka artikla | ICP 135 IC908 | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Geometrija | ICP | |
Oznaka proizvođača | ICP 135 IC908 | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje |
Broj artikla | 231740 13,5 | |
EAN / GTIN | 7291075248180 | |
Broj proizvođača | 5508399 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM umetak za rezanje ICP k7 13,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
124,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
55,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D | 13,5 | 13,5 |
Broj zamjena/oštrica | 2 | 1 |
Prevlaka | TiAlN | TiAlN |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | HSS E PM |
Vrsta | IC908 | TiAlN |
Kut vrha | 154 | 132 |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje | Rezni umetak za bušenje |