{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 20 mm | |
Vrsta | IC908 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Kut vrha | 154 stupanj | |
Za veličinu tijela svrdla | 20 | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,35 mm/okr | |
Posmak fz u čeliku < 55 HRC | 0,2 mm/okr | |
Iscar – oznaka artikla | ICP 200 IC908 | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Geometrija | ICP | |
Oznaka proizvođača | ICP 200 IC908 | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje |
Broj artikla | 231740 20 | |
EAN / GTIN | 7291075247275 | |
Broj proizvođača | 5506646 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM umetak za rezanje ICP k7, IC908, ⌀ DC: 20mm
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
131,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
129,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D | 20 mm | 20 mm |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | HM |
Vrsta | IC908 | HB3040 |
Kut vrha | 154 stupanj | 160 stupanj |
Za veličinu tijela svrdla | 20 | 20 |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje | Rezni umetak za bušenje |