{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
izvedba | 12×D | |
Drška | Cilindrična drška s h6 | |
Primjena bušilice | konkavno; konveksan; Poprečno bušenje; Bušenje u paketu | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 8 mm - 8,4 mm | |
Duljina izboja L1 | 96 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Duljina drške Ls | 45 mm | |
Pilot bušilica potrebna | da, pilot bušilica | |
Iscar – oznaka artikla | DCN 080-096-12R-12D | |
Oblik drške | Cilindrična drška s h6 | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 97,5 mm | |
oznaka proizvođača | DCN 080-096-12R-12D | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 231720 8 | |
EAN / GTIN | 7291075297010 | |
Broj proizvođača | 3202842 |