{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
izvedba | 12×D | |
Drška | Cilindrična drška s h6 | |
Primjena bušilice | konkavno; konveksan; Poprečno bušenje; Bušenje u paketu | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 14,5 mm - 14,9 mm | |
Duljina izboja L1 | 174 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Duljina drške Ls | 48 mm | |
Pilot bušilica potrebna | da, pilot bušilica | |
Iscar – oznaka artikla | DCN 145-174-16R-12D | |
Izvedba drške | Cilindrična drška s h6 | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 176,6 mm | |
Oznaka proizvođača | DCN 145-174-16R-12D | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 231720 14,5 | |
EAN / GTIN | 7291075297188 | |
Broj proizvođača | 3203235 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM tijelo svrdla Cilindrična drška DCN R, 12×D, veličina: 14,5
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
489,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
516,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 14,5 mm - 14,9 mm | 14,5 mm - 14,99 mm |
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Primjena bušilice | konkavno; konveksan; Poprečno bušenje; Bušenje u paketu | uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje |
Unutarnje hlađenje | da | da |
⌀ drške Ds | 16 mm | 16 mm |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |