{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
izvedba | 12×D | |
Drška | Cilindrična drška s h6 | |
Primjena bušilice | konkavno; konveksan; Poprečno bušenje; Bušenje u paketu | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 28 mm - 28,9 mm | |
Duljina izboja L1 | 336 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Duljina drške Ls | 60 mm | |
Pilot bušilica potrebna | da, pilot bušilica | |
Iscar – oznaka artikla | DCN 280-336-32R-12D | |
Oblik drške | Cilindrična drška s h6 | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 341,1 mm | |
oznaka proizvođača | DCN 280-336-32R-12D | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla |
231720 28
Kopija |
|
EAN / GTIN |
7291075297256
Kopija |
|
Broj proizvođača |
3260250
Kopija |