{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
izvedba | 12×D | |
Drška | Cilindrična drška s h6 | |
Primjena bušilice | konkavno; konveksan; Poprečno bušenje; Bušenje u paketu | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 31 mm - 31,9 mm | |
Duljina izboja L1 | 372 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Duljina drške Ls | 60 mm | |
Pilot bušilica potrebna | da, pilot bušilica | |
Iscar – oznaka artikla | DCN 310-372-32R-12D | |
Izvedba drške | Cilindrična drška s h6 | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 377,6 mm | |
Oznaka proizvođača | DCN 310-372-32R-12D | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 231720 31 | |
EAN / GTIN | 7291075297232 | |
Broj proizvođača | 3203568 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM tijelo svrdla Cilindrična drška DCN R, 12×D, veličina: 31
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
1.229,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
1.036,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 31 mm - 31,9 mm | 31 mm - 31,99 mm |
izvedba | 12×D | 12×D |
Primjena bušilice | konkavno; konveksan; Poprečno bušenje; Bušenje u paketu | uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje |
Unutarnje hlađenje | da | da |
Drška | Cilindrična drška s h6 | ISO 9766 |
⌀ drške Ds | 32 mm | 32 mm |
Duljina drške Ls | 60 mm | 60 mm |